IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X215.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 12W 500MA - 3.X215.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 47...47 V
Ausgangsleistung - 0...24 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550607624
Artikelnummer
IGZ3.X215.000.0
Herstellernummer
3.X215.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
47...47 V
Ausgangsleistung:
0...24 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
70 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
170 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


