IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X213.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 25W 350MA - 3.X213.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 74...74 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550607600
Artikelnummer
IGZ3.X213.000.0
Herstellernummer
3.X213.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
74...74 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
70 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
170 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


