Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X211.000.0 ALIMENTATORE LED 75W DALI 350MA - 3.X211.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X211.000.0 ALIMENTATORE LED 75W DALI 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 56...56 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 39 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607587

Artikelnummer

IGZ3.X211.000.0

Herstellernummer

3.X211.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

56...56 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

39 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

77 mm

Länge:

133 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 60W, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=350mA (SELV) Grado di protezione IP20. Dimensioni (mm): 133x77x39 .