Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X210.000.0 ALIMENTATORE LED 40W DALI 350MA - 3.X210.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X210.000.0 ALIMENTATORE LED 40W DALI 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607570

Artikelnummer

IGZ3.X210.000.0

Herstellernummer

3.X210.000.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

123 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

33 mm

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 40W, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=350mA (SELV) Grado di protezione IP20.