IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X185.000.0 ALIMENTATORE LED 185W HLG-185H-24 IP67 M - 3.X185.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 185...185 W
Ausgangsstrom - 6500...6500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550574445
Artikelnummer
IGZ3.X185.000.0
Herstellernummer
3.X185.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
185...185 W
Ausgangsstrom:
6500...6500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
38 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
228 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I