Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X184.000.0 ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-24 IP67 M - 3.X184.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X184.000.0 ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-24 IP67 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Ausgangsstrom - 4050...4050 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550574438

Artikelnummer

IGZ3.X184.000.0

Herstellernummer

3.X184.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Ausgangsstrom:

4050...4050 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

220 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 120W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=4,05A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: ­35 °C / +70 °C. Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate. Dimensioni (mm): 220x68x38.