IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X182.000.0 ALIMENTATORE LED 40W HLG-40H-24 IP67 MEA - 3.X182.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Ausgangsstrom - 2170...2170 mA
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550574414
Artikelnummer
IGZ3.X182.000.0
Herstellernummer
3.X182.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Ausgangsstrom:
2170...2170 mA
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61 mm
Länge:
171 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


