IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X120.000.0 ALIMENTAT.ELETTR.IP67 30W C/PUNTALINI PE - 3.X120.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 31 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550520220
Artikelnummer
IGZ3.X120.000.0
Herstellernummer
3.X120.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
150 mm
Alimentatore LED IP67 30W Vin=220-240Vac Out=700mA . Dimensioni (mm) : 150x40x31.


