IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X090.000.0 ALIMEN.LED 10/20W DALI 250/700MA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550487967
Artikelnummer
IGZ3.X090.000.0
Herstellernummer
3.X090.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
42 mm
Alimentatore elettronico DALI 50W Vin=100÷240Vac / 50÷60Hz VoUt=24Vdc 350mA. Informazioni di cablaggio: Eseguire i collegamenti sulle apposite morsettiere provviste di blocca-cavo. Note: Da utilizzare esclusivamente nei seguenti articoli: BU07-BU08-BU10.Dimensioni (mm): 42x40x22, Peso (kg): 0.20. Ambiente di utilizzo: per interni/per esterni.


