Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X015.000.0 CONTROCASSA L=1073 LINEALUCE INCASSO REM - 3.X015.000.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 119 mm

  • Einbaulänge - 1073 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 101 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550484638

Artikelnummer

IGZ3.X015.000.0

Herstellernummer

3.X015.000.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

Hohlwand

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

119 mm

Einbaulänge:

1073 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

101 mm

Controcassa in alluminio L=1073mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Compact incasso L=1080mm con led monocromatici dimmerabili.