IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X012.000.0 CONTROCASSA L=1602 LINEALUCE INCASSO REM - 3.X012.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550484614
Artikelnummer
IGZ3.X012.000.0
Herstellernummer
3.X012.000.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Controcassa in alluminio L=1602mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce Mini incasso L=1609mm con led monocromatici statici. Installazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessariorealizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua installazione, per garantire il grado di protezione previsto. Dimensioni (mm): 1602x78x75 .


