Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X001.000.0 DRIVER DMX PER 6 LED RGB 30W 220/240V X - 3.X001.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X001.000.0 DRIVER DMX PER 6 LED RGB 30W 220/240V X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

30...30 W

Gruppo Driver DMX512-RDM per LED Multichip RGB - Composta da interfaccia di controllo DMX-RDM e alimentatore elettronico da 30W 28Vdc.