IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QK04.701.0 LAS.BLAD.LARG.MINIM.DALI LED WARM 3000K - 3.QK04.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550852246
Artikelnummer
IGZ3.QK04.701.0
Herstellernummer
3.QK04.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
8.3...8.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
69 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
69 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100...0 lm
Einbaulänge:
73...0 mm
Einbaubreite:
73...0 mm
Einbauhöhe:
107...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


