IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA81.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM - 3.QA81.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - für Plattendecke
Einbaulänge - 59 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550753130
Artikelnummer
IGZ3.QA81.001.0
Herstellernummer
3.QA81.001.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Plattendecke
Einbaulänge:
59 mm
Einbaubreite:
59 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
25 mm
Min. Deckenstärke:
12.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff


