IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA80.001.0 CORNICE D59 X CONTF. INCASSO LASER MINIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 59 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550753123
Artikelnummer
IGZ3.QA80.001.0
Herstellernummer
3.QA80.001.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
59 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Min. Deckenstärke:
12.5 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
25 mm


