IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QA52.704.0 LASER QUAD.L59 FISS.MIN.LED WARM 3000K M - 3.QA52.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8025550751457
Artikelnummer
IGZ3.QA52.704.0
Herstellernummer
3.QA52.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
79 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7.3...7.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
51 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
51 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700...0 lm
Einbaulänge:
59...0 mm
Einbaubreite:
59...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


