IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q745.701.0 PALCO PICC.FRAMER C/BOX LED WARM WHITE D - 3.Q745.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 24.2 W
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
487 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025550739547
Artikelnummer
IGZ3.Q745.701.0
Herstellernummer
3.Q745.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
24.2 W
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
99 mm
Höhe/Tiefe:
204 mm
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
270 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


