Startseite
Nicht mehr in Produktion

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q501.747.0 INC.LASER BLAD.XS FR.9LED N.DALI 4000K F - 3.Q501.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 17.7 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550668892

Artikelnummer

IGZ3.Q501.747.0

Herstellernummer

3.Q501.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

17.7 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

65 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

Einbaulänge:

60...0 mm

Einbaubreite:

60...0 mm

Einbauhöhe:

50...0 mm

Q501 - Laser Blade XS - Frame 9 celle - Wideflood beam - LED. Apparecchio miniaturizzato quadrato ad incasso a 9 elementi ottici per sorgenti LED - ottiche fisse. Nonostante le dimensioni extracompatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un flusso efficace ed un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Riflettori Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrati in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Fornito con unità di alimentazione e DALI collegata all’apparecchio. Dimensione: 65x65x50mm. LED 15W 1350lm 4000K IRC 90 - 58°. Colore: Bianco/Nero.