IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q475.701.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED N/W.4000K W - 3.Q475.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550667604
Artikelnummer
IGZ3.Q475.701.0
Herstellernummer
3.Q475.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
7.8...7.8 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
46 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
46 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
690...0 lm
Einbaulänge:
42...0 mm
Einbaubreite:
42...0 mm
Einbauhöhe:
50...0 mm