Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q266.701.0 LASER BLAD.XL FRAM.LED N/W.4000K CRI80 W - 3.Q266.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550644704

Artikelnummer

IGZ3.Q266.701.0

Herstellernummer

3.Q266.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

112 mm

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

144 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

144 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Einbaulänge:

125...0 mm

Einbaubreite:

125...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa wall washer per sorgente LED Warm White ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale dibattuta. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una distribuzione luminosa molto definita sulla parete eliminando eventuali zone d’ombra tra parete e soffitto. Riflettore / recuperatore di flusso in alluminio superpuro, schermo / rifrattore in PMMA, struttura di contenimento in materiale termoplastico. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 21. Temperatura colore [K]: 4000. Flusso nominale [Lm]: 3000