IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.PA16.001.0 KIT DI INSTALLAZIONE A PLAFONE 1200X300 - 3.PA16.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1225 mm
Breite - 625 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550848423
Artikelnummer
IGZ3.PA16.001.0
Herstellernummer
3.PA16.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1225 mm
Breite:
625 mm
Höhe:
60 mm
Accessorio per installazione a plafone - per moduli 1200x300.


