IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P878.715.0 PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE OTTI - 3.P878.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025550593088
Artikelnummer
IGZ3.P878.715.0
Herstellernummer
3.P878.715.0
Hersteller
IGZ
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Verstellbare Optik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
59.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6080...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
276 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Länge:
406 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...120 mm



