IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P873.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE OTTICA - 3.P873.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 33.8 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
923 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025550593033
Artikelnummer
IGZ3.P873.715.0
Herstellernummer
3.P873.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
33.8 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...120 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Verstellbare Optik:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2770...0 lm
Breite:
214 mm
Höhe/Tiefe:
153 mm
Länge:
296 mm


