IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P870.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE OTTIC - 3.P870.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 33.3 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 109 lm/W
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
923 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025550593002
Artikelnummer
IGZ3.P870.715.0
Herstellernummer
3.P870.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
33.3 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
109 lm/W
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Verstellbare Optik:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3630...0 lm
Breite:
214 mm
Höhe/Tiefe:
153 mm
Länge:
506 mm


