IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P835.715.0 PLATEA PRO MEDIO 36 LED WNC DMX-RDM FLOO - 3.P835.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...6000 K
Max. Systemleistung - 42.8 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025550592654
Artikelnummer
IGZ3.P835.715.0
Herstellernummer
3.P835.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2700...6000 K
Max. Systemleistung:
42.8 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
459 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
276 mm
Länge:
406 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4930...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


