IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P828.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED RGBW DMX-RDM SPOT - 3.P828.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 18.5 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8025550592586
Artikelnummer
IGZ3.P828.715.0
Herstellernummer
3.P828.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
18.5 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Oberflächenschutz:
lackiert
Dimmung DMX:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
195 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
RGBW
Breite:
406 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
276 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
636...0 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


