Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P776.747.0 LASER BLADE XL FRAM.1LED N/W.4000K.CRI80 - 3.P776.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550644360

Artikelnummer

IGZ3.P776.747.0

Herstellernummer

3.P776.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

144 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

144 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Einbaulänge:

125...0 mm

Einbaubreite:

125...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa per sorgente LED Neutral White. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica Opti Beam ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Vetro di protezione per sorgente LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione luminosa a luminanza controllata (UGR< 19) per un elevato comfort visivo. Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Potenza nominale [W]: 21. Temperatura colore [K]: 4000. Flusso nominale [Lm]: 3000. Colore Bianco/Nero