IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P735.701.0 LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.CRI90 - 3.P735.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550608867
Artikelnummer
IGZ3.P735.701.0
Herstellernummer
3.P735.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
111 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8.3...8.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
86 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
86 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050...0 lm
Einbaulänge:
76...0 mm
Einbaubreite:
76...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


