Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P732.701.0 LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.CRI90 - 3.P732.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.1 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550608775

Artikelnummer

IGZ3.P732.701.0

Herstellernummer

3.P732.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.1 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

6.1...6.1 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

86 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Einbaulänge:

76...0 mm

Einbaubreite:

76...0 mm

Einbauhöhe:

111...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica orientabile per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Il corpo orientabile, ruotando in posizione arretrata rispetto al filo dell’incasso, assicura un’illuminazione puntuale con una sensibile riduzione dell’abbagliamento diretto. Rotazione interna 355° e movimento basculante max 30° a frizione continua. Struttura fissa da incasso in alluminio pressofuso con cornice perimetrale di battuta. Il gruppo orientabile include elemento radiante in alluminio, raccordo in acciaio per gruppo ottico e ghiera di rotazione in materiale termoplastico. Sistema emittente OPTI BEAM LENS con lente ottica ad alta tecnologia che permette di ottenere un fascio luminoso particolarmente sottile e ben definito. Schermo anti­abbagliamento esterno in materiale termoplastico. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazione collegata all’apparecchio. Dimensioni (mm): 86x86x111. Colore: Bianco (01). LED 6,1W 500lm - valori della sorgente luminosa. 8,1W 305lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 37lm/W. Warm 3000K CRI 90. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: S - Spot 10°.