Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P652.747.0 VIEW GRAN.C/LED W/W.DALI WALL WASH.C/ADA - 3.P652.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 48.1 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550584468

Artikelnummer

IGZ3.P652.747.0

Herstellernummer

3.P652.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

48.1 W

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

183 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

146 mm

Länge:

210 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

P652 - View Opti Linear - corpo grande - warm white - ottica wall washer. Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione di diversi accessori esterni tra cui schermo antiabbagliamento e schermo asimmetrico. Installazione a binario elettrificato o su basetta. Prodotto completo di componentistica elettronica. LED 43W 3600lm 3000K IRC 80. Colore: Bianco/Nero.