IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P646.747.0 VIEW PICC.C/LED W/W.DALI WALL WASH.C/ADA - 3.P646.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550584345
Artikelnummer
IGZ3.P646.747.0
Herstellernummer
3.P646.747.0
Hersteller
IGZ
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Max. Systemleistung:
19.8 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500...0 lm
Länge:
130 mm
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
147 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


