Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P629.701.0 PALCO PIC.C/LED N/W.CRI80 DALI WIDF.C/C/ - 3.P629.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 26.4 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550577514

Artikelnummer

IGZ3.P629.701.0

Herstellernummer

3.P629.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

26.4 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

102 mm

Höhe/Tiefe:

204 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

175 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

P629 - Palco - Proiettore corpo piccolo - neutral White - DALI - ottica wide flood. Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. L’apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto alpiano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario.Dissipazione del calore passiva. Riflettore in alluminiospecularesuperpuro con particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso (OPTIBEAM). Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre l’applicazione di un ulteriore componente esterno ascelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all’asse longitudinale del proiettore. Componentistica DALI contenuta all'interno dell'apparecchio. LED 24W 3000lm 4000K IRC 80 - 46°. Colore: Bianco.