Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P605.701.0 PALCO PIC.LED W/W.CRI90 DALI S.NARROW C/ - 3.P605.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.5 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 5-10° - extrem engstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550572847

Artikelnummer

IGZ3.P605.701.0

Herstellernummer

3.P605.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.5 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

102 mm

Höhe/Tiefe:

204 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5.7...5.7 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

175 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusionedi alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno l’asse verticale e una inclinazione di 90° sulpiano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Gruppoottico formato da LED C.o.B in tonalità di colore Warm White 3000K ad alta resa cromatica, con tecnologia OPTI BEAM LENS,fascio luminoso superspot e ben definito. Alimentatore DALI integrato all'interno del cilindro. Dimensioni (mm): ø102x204. Colore: Bianco (01). LED 5,7W 480lm - valori della sorgente luminosa. 8,5W 240lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 28lm/W. Warm 3000K CRI 90. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: SS - SuperSpot 6°. Orientabilità: Direzionale. Materiale: alluminio e materiale termoplastico.