IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P525.739.0 REFLEX COB SUPERCOMFORT D125 FRAME N/W.D - 3.P525.739.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8025550606924
Artikelnummer
IGZ3.P525.739.0
Herstellernummer
3.P525.739.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
144 mm
Geeignet für Lampenleistung:
23.9...23.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
107 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2247...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein