Startseite
Nicht mehr in Produktion

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P408.747.0 LASER D=75 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO - 3.P408.747.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P408.747.0 LASER D=75 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550567096

Artikelnummer

IGZ3.P408.747.0

Herstellernummer

3.P408.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

83 mm

Höhe/Tiefe:

83 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Incasso rotondo orientabile frame, warm 3000K CRI90, 10W 1000lm. Driver elettronico incluso