IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P402.747.0 LASER D=59 ORIEN.FRAM.LED WARM 3000K FLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Schutzart (IP) - IP23 
- Nennspannung - 230...230 V 
- Mit Leuchtmittel - ja 
- Werkstoff des Gehäuses - Aluminium 
Packung
- 1 ST 
EAN
8025550567058
Artikelnummer
IGZ3.P402.747.0
Herstellernummer
3.P402.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP23
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
67 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt