IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P293.001.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L - 3.P293.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8025550573646
Artikelnummer
IGZ3.P293.001.0
Herstellernummer
3.P293.001.0
Hersteller
IGZ
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
52 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm


