IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P290.012.0 BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - Aluminium
Länge - 2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3500 W
Packung
1 ST
EAN
8025550577293
Artikelnummer
IGZ3.P290.012.0
Herstellernummer
3.P290.012.0
Hersteller
IGZ
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3500 W
Form:
rechteckig
Höhe:
37.8 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium


