Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P233.704.0 PALCO MEDI.LED W/W.3000K CRI90 DALI MEDI - 3.P233.704.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 34.5 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550576562

Artikelnummer

IGZ3.P233.704.0

Herstellernummer

3.P233.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

34.5 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

122 mm

Höhe/Tiefe:

246 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

214 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario DALI per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromaticain tonalità warm White (3000K). Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. L’apparecchio è realizzato in pressofusione dialluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazionedi 90° rispetto al pianoorizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile sudue viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario.Dissipazione del calore passiva. Riflettore in alluminio speculare superpuro con particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso (OPTIBEAM).Proiettoreattoacontenerefino a due accessori piani contemporaneamente . È possibile inoltre l’applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta traalette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabilidi 360° rispetto all’asse longitudinale delproiettore. Dimensioni (mm): ø122x246. Colore: Nero (04). LED 31W 3000lm - valori della sorgente luminosa. 34,5W 2333lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 67lm/W. Warm 3000K CRI 90. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 18°. Orientabilità: Direzionale.