IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P227.701.0 PALCO MED.LED N/W.4000CRI80 DALI WIDF.C/ - 3.P227.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 33.4 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
658 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025550576517
Artikelnummer
IGZ3.P227.701.0
Herstellernummer
3.P227.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
33.4 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
122 mm
Höhe/Tiefe:
246 mm
Geeignet für Lampenleistung:
29...29 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
214 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


