Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N263.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 LED NE - 3.N263.712.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

iPlan

EAN

8025550518746

Artikelnummer

IGZ3.N263.712.0

Herstellernummer

3.N263.712.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7100...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

296 mm

Höhe/Tiefe:

26 mm

Länge:

1200 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

Apparecchio a sospensione ad emissione diretta e indiretta finalizzato all’impiego di sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Profilo perimetrale in alluminio estruso anodizzato. I led per l’emissione down light sono disposti nel perimetro, i led per l’emissione up light sono posizionati nella parte superiore. Lo schermo diffusore microprismato, abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce e un controllo della luminanza UGR<19 L<3.000 cd/m2 per α≥65°. L’apparecchio è predisposto per l’ accensione contemporanea di entrambe le emissioni luminose. Il prodotto è completo di driver DALI,cavetti di sostegno L=1500 mm e apposita basetta di alimentazione. prodotto completo di componentistica elettronica DALI. LED 45W, 7100lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 89. 4000K CRI80.