Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N170.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 3 LED WARM 30 - 3.N170.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 34.2 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

658 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025550481965

Artikelnummer

IGZ3.N170.701.0

Herstellernummer

3.N170.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

34.2 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

224 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3350...0 lm

Einbaulänge:

214...0 mm

Einbaubreite:

75...0 mm

Einbauhöhe:

107...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso a tre vani ad ottica fissa per sorgenti LED warm white ad alta efficienza. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata negli schermi antiabbagliamento. Vetri di protezione per sorgenti LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR < 19). Tre alimentatori dimmerabili DALI forniti in dotazione collegati all'apparecchio; questa soluzione consente di ottenere accensioni separate dei vani luminosi. LED 25W 3350lm. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio e tecnopolimero. Dimensioni (mm): 224x85x105, Peso (kg): 1,50. Colore: Bianco.