Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N160.747.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED WARM 300 - 3.N160.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8.8 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550483907

Artikelnummer

IGZ3.N160.747.0

Herstellernummer

3.N160.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8.8 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

6.7...6.7 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

85 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Einbaulänge:

75...0 mm

Einbaubreite:

75...0 mm

Einbauhöhe:

107...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa per sorgente LED warm white ad alta efficienza. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Vetro di protezione per sorgente LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR <19). Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Dimensioni (mm): 85x85x105. Colore: Bianco / Nero (47). LED 6,7W 1000lm - valori della sorgente luminosa. 8,8W 799lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore disistema): 90lm/W. Warm 3000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: Fisso.