Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N106.739.0 REFLEX ORIE.COB D=226 FRAM.N/W.5000LM DA - 3.N106.739.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025550511235

Artikelnummer

IGZ3.N106.739.0

Herstellernummer

3.N106.739.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

226 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

252...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio rotondo fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofusoe sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED DALI 2000 lm in tonalità di colore warm e 4000K e driver separato dall'apparecchio. Flusso totale emesso [Lm]: 5000. Potenza totale [W]: 32.