Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ93.004.0 BOX DRIVER 150W CON FISSAGGIO SOFFITTO/S - 3.MZ93.004.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ93.004.0 BOX DRIVER 150W CON FISSAGGIO SOFFITTO/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550756896

Artikelnummer

IGZ3.MZ93.004.0

Herstellernummer

3.MZ93.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Edelstahl

Elemento contenitore per driver AC/DC 150W, con funzione di rosone a soffitto per montaggio a sospensione del binario. Realizzato in alluminio estruso con testate di chiusura in termoplastico. Piastra per fissaggio a soffitto in acciaio. Inclusi cavo 2Pper connessione elettrica e cavetto in acciaio di sospensione L 2000 mm. Colore Nero.