IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ86.000.0 ALIM.LED DALI MULTICOR.11/37W 600MA 220 - 3.MZ86.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 37...37 W
Ausgangsstrom - 600...600 mA
Dimmung DALI - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550737246
Artikelnummer
IGZ3.MZ86.000.0
Herstellernummer
3.MZ86.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
37...37 W
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Dimmung DALI:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


