Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ84.000.0 ALIM.LED ON-OFF MULTICOR.25/50W 350MA 2 - 3.MZ84.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ84.000.0 ALIM.LED ON-OFF MULTICOR.25/50W 350MA  2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550737222

Artikelnummer

IGZ3.MZ84.000.0

Herstellernummer

3.MZ84.000.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

50...50 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

124 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

22 mm

Alimentatore On-Off 50W - Vin=220-240Vac 50/60Hz Iout=700mA dimensioni=124x79x22