Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ79.000.0 ALIMENTATORE ON-OFF 20W 550MA - 3.MZ79.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ79.000.0 ALIMENTATORE ON-OFF 20W 550MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550682034

Artikelnummer

IGZ3.MZ79.000.0

Herstellernummer

3.MZ79.000.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

550...550 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore elettronico On-Off 20W - IP20 .