Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ74.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO 50W 48V - 3.MZ74.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ74.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO 50W 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 1050...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664399

Artikelnummer

IGZ3.MZ74.000.0

Herstellernummer

3.MZ74.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

80 mm

Länge:

125 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Alimentatore indipendente IP20 Maxi Jolly, per uso interno. Alimentatore elettronico 50W@48V (1050mA max). Dispone di protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.