IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ70.000.0 ATTACCO A PLAFONE PER BINARIO PALCO L.V.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - sonstige
Breite - 16 mm
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550664351
Artikelnummer
IGZ3.MZ70.000.0
Herstellernummer
3.MZ70.000.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
sonstige
Breite:
16 mm
Höhe:
4 mm
MZ70 - Attacco a plafone / parete per binario basso voltaggio 48V. Dimensione: 16x4mm. Colore: Indefinito.